色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:739g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch Tablet with Rugged Frame ET45 8inch Tablet with Rugged Frame