曜日別特売
RAM-B-121BAU ヨーククランプベース Φ15.9-31.75mm対応 1/4inch-20ネジ穴付 1インチボール ラムマウント 65551379

ヨーククランプベース Φ15.9-31.75mm対応 1/4inch-20ネジ穴付 1インチボール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65551379
品番
RAM-B-121BAU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:155g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:1/4-20inchネジ付
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ヨーククランプベース

仕様
クランプタイプ
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
タイプ
ベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする