ZH300-30-0.95-TIN クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング RYOCO(菱高精機) 65551938

クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング

商品レビューを投稿する
29日以内出荷29日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.95
0.95
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
シャンク径(Φmm)0.95
0.95
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
溝長(mm)11
内容量1本注文コード65551938品番ZH300-30-0.95-TIN
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
溝長(mm)11シャンク径(Φmm)0.95ドリル径(Φmm)0.95材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする