RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219

 

RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219
RAM-HOL-PAV1 PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント 65552219

PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65552219品番RAM-HOL-PAV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を<u>最大60%</u>低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。
自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。
かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。
【製品詳細】

商品内容

・防振クランプベース本体 x1
・Φ22.2mm用スペーサーセット x1
・クランプ用M6キャップボルト x1
・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1

ハンドル対応径

Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)

取付方法

1. ハンドルへクランプを取り付けます。
25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。
2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。
クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。
3. ラムマウントパーツと組み合わせます。
本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。
4. ガタツキなどがないか確認します。
取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:126g
材質[素材]:亜鉛合金
内容量[数量]:1個
付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

仕様クランプタイプ材質亜鉛合金ブラックサイズ1インチボールタイプベース
注意
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする