RAM-202AU AMPSホールラウンドベース 1/4inch-20ネジ付(三脚ネジ用) 1.5インチボール ラムマウント 65552255

RAM-202AU AMPSホールラウンドベース 1/4inch-20ネジ付(三脚ネジ用) 1.5インチボール ラムマウント 65552255
RAM-202AU AMPSホールラウンドベース 1/4inch-20ネジ付(三脚ネジ用) 1.5インチボール ラムマウント 65552255

AMPSホールラウンドベース 1/4inch-20ネジ付(三脚ネジ用) 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65552255品番RAM-202AU
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。一般的なカメラの三脚ネジ穴に対応する1/4inch-20ネジ付きで、カメラマウントとしても活躍します。

仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする