曜日別特売
RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384

RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384
RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384
RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384
RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384
RAP-411-18-18-A-GOP1 GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント 65553384

GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65553384品番RAP-411-18-18-A-GOP1
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:1088g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi

仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする