RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594

RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594
RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594
RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594
RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594
RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594
RAM-HS1MU ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント 65553594

ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65553594品番RAM-HS1MU
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:204g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)
仕様:7-8インチ用(マグネットストラップ)
内容量[数量]:1個
商品区分:ハンドスタンド

仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)ブラックサイズボール無タイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする