商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65553865品番GDS-DOCKL-ZE21PD2U
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:875g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 10inch Tablet with IntelliSkinR Next Gen ET45 10inch Tablet with IntelliSkinR Next Gen