アローズ
タングステン丸棒(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65554626
品番
Φ6(±0.1)x200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)
200
仕上
外径:研磨
外径×長さL(Φ×mm)
6-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径公差
±0.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300