曜日別特売
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028

RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028
RAM-HOL-TABL9U タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント 65555028

タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65555028品番RAM-HOL-TABL9U
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・組み立て用ネジ一式
・#8x5/8インチネジx2
・M4x32mmネジx2
・M4ナイロンナットx2
・専用キーx2
ホルダー対応サイズ
・縦長: 269.9-320.7mm
・横幅: 162.1-235mm
・厚み: 3.3-50.8mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:703g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Dell/デル】 Latitude 12 Rugged 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1

材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする