タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。
「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。
【製品詳細】
商品内容
・#4x3/8インチネジx10
・#8-32x5/8インチネジx4
・#8-32x2/1インチネジx4
・#8-32ナイロンナットx4
ホルダー対応サイズ
縦長: 269.9-320mm
横幅: 162.1-234.9mm
厚み: 3.4-50.8mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:259g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
適合機種:【Dell/デル】 Latitude 12 Rugged 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1