色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:589g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:(L)279.4x76.2mm
内容量[数量]:1個
付属品:.312inch x .187inch ショルダーワッシャー
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントプレート
適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Ultra 122sv ECHOMAP Ultra 126sv GPSMAP 1222/xsv Touch GPSMAP 1242xsv/Touch Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 HDS Carbon 9 HDS Carbon 12 Elite-9 CHIRP Elite-9 Ti Elite-9 Ti2 Elite-12 Ti Elite-12 Ti2 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 800 & 900シリーズ Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters