RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299

RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299
RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299
RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299
RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299
RAM-HOL-UN10-462-400 防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント 65555299

防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65555299
品番
RAM-HOL-UN10-462-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。
スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。
防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。
汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。
"Vibe-Safe"
厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。
アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。
【製品詳細】

商品内容

・テザーバンドx1
・ラバーキャップ用接着剤x1

ホルダー対応サイズ

横幅: 44.4~114.3mm
厚み: 最大22.2mm

注意事項

・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。

材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
ボール無
タイプ
セット
注意
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする