商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65555405品番RAP-401U
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:499g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(L)Φ25.4-55.8mm対応
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフクロー