色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:408g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:-76.2mm対応内容量[数量]:1個付属品:5/16inch-18 x 3inch 小ねじ、5/16inch-18 ナイロックナット特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース