色[カラー]:ブラック
サイズ:Track-Railシリーズ
重量[グラム]:254g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:全長17.7cm/Φ15.9-31.75mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ15.8-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 U字ボルト用スペーサー、 #12 ステンレス製ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックワッシャー、 ラバーキャップ
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
商品区分:トラックレール