曜日別特売
RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604

RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604
RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604
RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604
RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604
RAM-234-3 タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無 ラムマウント 65556604

タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65556604品番RAM-234-3
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:1183g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(L)10-16インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:Tray 取付ネジ類、#10-24 x 7/8inch 小ねじ、#10-24 薄型ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:タフトレー

仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする