ラムマウント
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1インチボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65556918
品番
RAP-B-401U
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
本体のノブを締めこむことでΦ25.4~55.8mmまでのパイプに取り付け可能なベースパーツ。本体は高強度複合材性で、工具不要で確実に固定することができます。
仕様
クランプタイプ
材質
高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
タイプ
ベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。