曜日別特売
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617

製品写真

MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617
MDS01-HC27K-24D-W マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR 65561617

マイクロダウンライト角型 高演色

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台配光角度(°)24色温度(K)高演色:2700注文コード65561617品番MDS01-HC27K-24D-W
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

連接使いに適した
角型デザインタイプ

定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)□35色温度(K)高演色:2700配光角度(°)24RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
注意
※電源必須
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする