製品写真
TOKISTAR
マイクロダウンライト角型 高演色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
色
黒
配光角度(°)
30
色温度(K)
高演色:2700
注文コード
65561626
品番
MDS01-HC27K-30D-B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・配光角度・色温度
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
連接使いに適した
角型デザインタイプ
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
2.6
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)
95(高演色タイプ)
アングル(°)
35
色
黒
設置場所
屋内用
開口穴(mm)
□35
色温度(K)
高演色:2700
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
2~25
注意
※電源必須