製品写真
TOKISTAR
マイクロダウンライト丸形 高演色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色温度(K)
高演色:2700
高演色:2700
高演色:3000
高演色:3500
高演色:4000
高演色:5000
色
シルバー
黒
シルバー
白
配光角度(°)
24
16
24
30
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65561924
品番
MDL02-HC27K-24D-S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
什器から天井まで
幅広い用途で活躍する
超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
2.6
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)
95(高演色タイプ)
アングル(°)
35
色
シルバー
設置場所
屋内用
開口穴(mm)
Φ35
埋込高(mm)
40mm以上
色温度(K)
高演色:2700
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
2~25
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。