Panasonic(パナソニック)
FR P型1級発信機 埋込屋内型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65565790
品番
BVR6121K
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能
材質
カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂
色
カバー:レッド、ボディ:クールホワイト
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
28
消費電流(mA)
5(監視時300μA)
適合電線径(Φmm)
0.9 1.2 Cu単線専用