FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404

 

FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404
FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404
FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404
FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404
FK-D2-B ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマ 65566404

ふとん乾燥機 カラリエ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65566404品番FK-D2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます

仕様タイマー(分):15/30/60/120/180質量(kg)4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大870(最小0)安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ電源コード(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする