LMAA-LED-24V-L600 防水型LED照明 モジュール ユーボン 65567217

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMAA-LED-24V-L600 防水型LED照明 モジュール ユーボン 65567217
LMAA-LED-24V-L600 防水型LED照明 モジュール ユーボン 65567217

防水型LED照明 モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)7.2±20%
光束(Lm)800
内容量1個注文コード65567217品番LMAA-LED-24V-L600
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防水型のLED照明です。
本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。

材質
本体樹脂カバー :ポリカーボネート/エンドキャップ :ポリカーボネート/ゴムブッシング :エチレンプロピレンゴム/口出し線 UL3239 22AWG 赤(+) 黒(-) 器具外1m
電圧(V)DC24消費電力(W)7.2±20%保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)入力電流(A)0.3±20%光束(Lm)800LED寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする