035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628

※製品画像

035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628
035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628
035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628
035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628
035-200000-00 インセクトポイズンリムーバー どくとるん カワモト 65567628

インセクトポイズンリムーバー どくとるん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65567628品番035-200000-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

吸引が持続する自動ロック構造(※特許出願中)
対象部が見やすい半透明色です
対象部に合わせて、カップのサイズを変更できます
便利なストラップホールがあります

用途野外活動での虫刺され対策に材質【本体】ポリプロピレン【Oリング】ニトリルゴム透明内径(Φmm)【吸引部】大:Φ25、小:Φ6.5
注意
※本品は、応急処置製品です。使用後は必ず医師の診察を受けてください。
※本品に破損や汚染等の異常がみられる場合は使用しないでください。
※長時間吸引を維持すると対象部の皮膚が赤くなる恐れがあります。
※シリンダー上部のキャップが外れるとピストンが抜け落ちたり、ピストンが上がりすぎてシリンダー内に空気が入り十分に吸引できなくなります。
※使用後はカップのみを洗浄※消毒してください。内部が濡れていると十分に吸引できません。
※本品は複数回使用できますが、シリンダー内部が汚染された場合は、適切に廃棄してください。
※対象部をナイフやピンセット等で広げないでください。
※小児だけで使用しないでください。
※本来の目的以外には使用しないでください。
※直射日光、水漏れ、火気及び高温※多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする