J134 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573149

 

J134 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573149
J134 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573149
J134 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573149
J134 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573149

静電帽 大容量 2000枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
サイズフリー
内容量1ケース(20箱×100枚)注文コード65573149品番J134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本製!帯電不織布により静電力(クーロンカ)で異物をしっかりキャッチ!静電帽
独自放電加工技術により電荷の持久性及び経済性に優れている
エレクトレット(帯電化)加工により抜け毛、ホコリなどの落下を防ぎます。
スティック形状で取り扱いやすいです。
ゴムの伸縮性が優れていますので、圧迫感がなく快適に長時間使用が可能です。
使い切りタイプですので、衛生的です。
国内エレクトレット加工不織布使用の安心な国産品です。
合成ゴム使用で、ラテックスアレルギーの心配はありません。
コンパクトに折り畳まれています。

用途食品工場や給食事業、化粧品、薬品の製造現場材質不織布:エレクトレット加工ポリプロピレン不織布、ゴム:ラテックスフリー合成ゴム寸法(mm)自然収縮後:200×22、引張後:560ホワイトサイズフリー機能ストレッチ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする