ライクイット
プッシュダスト(浅)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ピンク
アイボリー
ベージュ
モカ
ピンク
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65573289
品番
CFS-09
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
形状
角形
色
ピンク
高さ(mm)
335
質量(g)
1200
容量(L)
17
縦(mm)
355
横(mm)
240