61905 CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER 65573377

61905 CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER 65573377
61905 CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER 65573377
61905 CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER 65573377
61905 CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER 65573377

CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65573377品番61905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

CANOVERから、20インチタイヤで本格スポーツ走行も可能な折りたたみ自転車が登場。
ディスクブレーキ+エアロリム+バーエンドの装備に7SPEEDを加えたしっかり走れるスポーツ車です。
街乗りでも便利な泥よけ+専用スタンドつき。

材質フレーム:アルミ幅(mm)560質量(kg)13.5ブラック高さ(mm)1010~1140径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1540タイヤサイズ20適応身長(cm)145サドルの高さ(mm)660~920フレーム(mm)290変速段数7タイヤサイズ(mm)20×1 3/8寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:850×680×420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする