曜日別特売
CR-AN1115-W クラウンエイナーファイル 外ひも付き クラウン[事務用品] 65574960

CR-AN1115-W クラウンエイナーファイル 外ひも付き クラウン[事務用品] 65574960
CR-AN1115-W クラウンエイナーファイル 外ひも付き クラウン[事務用品] 65574960

クラウンエイナーファイル 外ひも付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード65574960品番CR-AN1115-W
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。

仕様ハトメ穴、綴りひも付き材質古紙70%背幅(mm)10~110穴数4寸法(縦×横)(mm)307×220穴間隔(mm)45-80-45綴じ厚(mm)100最大収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする