曜日別特売
UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355

UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355
UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355
UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355
UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355
UT-8667-D キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ SONIC(ソニック)[文具] 65575355

キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード65575355品番UT-8667-D
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。
ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。
引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。
持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)
最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。
A4サイズ対応

材質ポリエステル寸法(mm)360×260×30ブラックサイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応耐荷重(kg)約3内寸(mm)約325×230×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする