BKF23031ZPRN カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A Panasonic(パナソニック) 65575879

代表画像((A)アンペア違い))

カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65575879
品番
BKF23031ZPRN
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
型式
BKF-50ZP
タイプ
漏電警報付
端子形状
端子形状
品種
EA-MCB
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100専用
漏電感度電流(mA)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする