BKF23032ZPRT カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A Panasonic(パナソニック) 65575915

代表画像((A)アンペア違い))

カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65575915
品番
BKF23032ZPRT
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
型式
BKF-50ZP
タイプ
漏電警報付
品種
EA-MCB
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする