代表画像((A)アンペア違い))
Panasonic(パナソニック)
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
BKF21532LPRT
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575985
品番
BKF21532LPRT
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
型式
BKF-50LP
タイプ
漏電表示付
品種
EL-MCB
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
30