タイカツ
延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(m)
5
5
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576265
品番
三芯15A1ツ口5M 黒 (VCTF2.0SQ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
5
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2