取替コード 三芯12A10M (VCTF1.25) 取替コード タイカツ 65576430

取替コード 三芯12A10M (VCTF1.25) 取替コード タイカツ 65576430
取替コード 三芯12A10M (VCTF1.25) 取替コード タイカツ 65576430

取替コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)10
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCTF
内容量1本注文コード65576430品番取替コード 三芯12A10M (VCTF1.25)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
長さ(m)10コンセント個数無し定格電流(A)12電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする