タイカツ
取替コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(m)
10
3
8
10
20
5
電線仕様-芯数
3
3
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
0.75
1.25
2
電線仕様-種別
VCTF
VCT
VCTF
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576457
品番
取替コード 三芯15A10M (VCTF2.0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
10
コンセント個数
無し
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2