ZB 16 絶縁ブッシング 大阪コネクター製造 65576458

絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50個)種類厚鋼注文コード65576458品番ZB 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ねじ付電線管は捻じ込にて取付

その他【電線管】16材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする