タイカツ
延長ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65576509
品番
VCT 0.75SQ 12A 3ツ口 10M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
タイプ
角型BOXタイプ
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
12
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75