曜日別特売
AG 90°83-82 非防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造 65576799

非防水型アングルボックスコネクター90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65576799品番AG 90°83-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボックス側はロックナットで取付

材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする