曜日別特売
WHC 15-19 防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造 65577061

防水型アングルボックスコネクター45°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び19
内容量1箱(10個)注文コード65577061品番WHC 15-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボックス側はロックナットで取付

材質(本体)真鍮製種類薄鋼呼び19角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)適合チューブ【プリカチューブ】PZ15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする