大阪コネクター製造
防水型アングルボックスコネクター45°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
呼び
16
19
16
82
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
65577070
品番
WHG 15-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)
真鍮製
種類
厚鋼
呼び
16
角度(°)
45
表面処理
電気亜鉛鍍金(三価)
適合チューブ
【プリカチューブ】PZ15