曜日別特売
EAP773 Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK 65577909

EAP773 Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK 65577909
EAP773 Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK 65577909

Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65577909品番EAP773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。
10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。
快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。
320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。
超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。
便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。

仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証インターフェース10ギガビットポート×1動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be周波数(GHz)6/5/2.4Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
注意
※電源アダプターは付属していません。
※こちらの製品はWi-Fi7 の技適認証を取得しております。但し、現時点で搭載されているファームウェアでは160MHz帯域幅での通信のみに対応しております。320MHzでの通信については5月にリリースを行うファームウェアアップデートにて対応予定です。
※TP-Linkの法人向けアクセスポイントは災害用統一SSID「00000JAPAN」に対応しています。
※ご利用にはコントローラー「OC200」や「OC300」を合わせて使用する必要があります
※法人向け製品の電話サポートは一切行っておりません。メールのみでのご対応となりますが、ご返信にはお時間を要しますので専門知識の無い方の購入はご遠慮ください。
※最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。より高い容量とは、実験室において、6GHz・5GHz・2.4GHz帯域に様々な端末を同時接続した際に分析したテストデータに基づくものです。4K動画・1080P動画・720P動画・ファイルダウンロード・Web閲覧・IPカメラ・その他IoT機器等のアプリケーションを同じ部屋で同時に実行することで、一般家庭のシナリオをシミュレーションしています。実際のワイヤレスデータスループット、ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、インターネットサービスプロバイダーによる要因、建築材料、物理的障害等の環境要因や近隣からの電波干渉、トラフィック量と密度、製品の設置場所、ネットワークの複雑さ、ネットワークのオーバーヘッドや、定格性能、場所、接続品質、クライアント条件等のクライアントの制限によって左右される為、保証されるものではありません。
※WiFi 7(802.11be)/WiFi 6(802.11ax)およびMLO・320MHz帯域幅・4K-QAM・Multi-RU・OFDMA・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。320MHzの帯域幅は6GHzバンドでのみ利用することができます。
※ゼロタッチプロビジョニング・自動チャンネル選択・電力調整の利用にはOmadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。
※実際の最大同時接続数はワイヤレス環境、クライアント数に依存するため、最大のクライアント接続数よりも少なくなる傾向にあります。
※Omadaメッシュ・シームレスローミング・Captive Portalの利用にはOmada SDNコントローラーを使用する必要があります。設定方法についてはコントローラーごとにユーザーガイドをご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする