大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(20m)
1箱(50m)
1箱(30m)
1箱(20m)
1箱(10m)
内径(mm)
34
9.8
12.3
15.5
20.5
26
34
39.4
51.3
62.7
78.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m)
注文コード
65578260
品番
MJF 36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
吸引被覆型
一般工作機械用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色
黒
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)39/36
呼び
36
常用温度(℃)
-20~60
外径(mm)
41.8~43.1
内径(mm)
34