曜日別特売
NRP522 プレデコ リプライン NRP アイリスオーヤマ 65578460

プレデコ リプライン NRP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)ブラウン注文コード65578460品番NRP522
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
多彩なカラーバリエーションとさざ波のような凹凸状の質感が特徴のタイルカーペット

材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500ブラウン高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする