曜日別特売
CF007 ウッデリエ1590 アイリスオーヤマ 65578846

ウッデリエ1590

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード65578846品番CF007
参考基準価格(税別)¥8,505販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

上質なテクスチャーで
耐摩耗性とメンテナンス性にすぐれた
セラミック製フロアタイル

材質陶磁器タイル寸法(mm)150×900高さ(mm)10種類木目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする