部品 36V コードレス刈払機 CG36DC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番76
76
504
15
21
23
26
87
18
61A
55
73
88
9
58
59A
12
22
8
10
19
57
38
28
5
27
32
42
50
71
11
601
33
部品名称キャップ(D)用
キャップ(D)用
工具袋(クロス)
フランジ付タッピンネジ D3×12
ナベタッピンネジ D3×12
7丸ジャバラチューブ L630(両手ハンドル用)
トリッガスプリング
駆動軸(A)(D)用
フロントカバー(A).(B)セット
カバーブラケット
ハンガー.アッシ
メインパイプ(A)(D)用
ベアリングホルダ
ハンドル(A).(B)セット(ループハンドル用)
駆動軸(D)除く
スイッチパネルケーブル(ループハンドル用)
スイッチパネルケーブル(両手ハンドル用)
パイプホルダ
ロータ
ハンドル(A).(B)セット(両手ハンドル用)
腰当て(両手ハンドル用)
刃受け金具(A)
ハンドルライト(両手ハンドル用)
ハウジング(A).(B)セット
ソクセンバンド(両手ハンドル用)
ボルト(黒)M6(ループハンドル用)
プラスナベコネジ 5×12 WS
スワ付六角穴付ボルト M5×25(両手ハンドル用)
駆動軸 B(D)用
電源組(12,13含む)ループハンドル用
ガード組(補給用)
電源組(13含む)両手ハンドル用
ギヤケース組(4BB)
内容量1個注文コード65579449品番380097
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
品番380097部品名称キャップ(D)用形状図番76
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする