曜日別特売
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450

RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450
RMU-8251P 防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 65579450

防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード65579450品番RMU-8251P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワニシボ柄が特徴的な防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いピン付きアウトソールを採用しています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など材質ラバーターコイズサイズLサイズ(cm)26標準質量(g/片足)約802(26cm)総丈(cm)約365
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする