曜日別特売
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590

BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590
BMZE-02R ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン) 65579590

ゼブラ建築用ボールペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
インク色
内容量1個注文コード65579590品番BMZE-02R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ゼブラ様とBIGMANのコラボ商品が登場。
頑丈で壊れにくいメタルボディ採用。落下衝撃に強いボディのため現場でも壊れる心配が少ない。(米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリアしています)
加圧機構搭載。濡れた紙や上向き筆記にも対応します。雨の日にも筆記可能。
厚いポケットにもしっかり挟めるメタルクリップ採用。
耐水性で公式文書にもご使用いただけます。

用途建築現場などでの筆記に。仕様米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリア。寸法(mm)140×14×11質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色替芯ゼブラ K-0.7芯インク油性ボディーカラーメタル
注意
※内部機構により中芯に圧力を加えているためノックしたまま放置するとペン先にインクが溜まります。ご使用後は必ずペン先を収納してください。
※インクが出なくなった場合は、中芯が加圧されていない可能性があります。もう一度ノックし直してからご使用ください。
※多量の水分を含んだ紙には筆記できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする