曜日別特売
12170572 ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴス 65579635

12170572 ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴス 65579635
12170572 ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴス 65579635
12170572 ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴス 65579635

ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
カーキ
内容量1着注文コード65579635品番12170572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
襟付きフード仕様で安心の日本製。
前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業付属品仕様耐寒加工カーキサイズL胸廻(cm)126裄丈(cm)82丈(cm)上衣:73素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
注意
※衣類は全て平台に平置きして測定しております。
※商品によっては若干の誤差が生じる場合があります。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
※総ゴム仕様のウエスト(ゴム上がり寸)については、伸ばさずに実寸をそのまま測定しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする