曜日別特売

部品 コードレス冷温庫 UL18DBA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番9A
部品名称ドアキャビネットセット(サンドベージュ)(8,52含む)
ドアキャビネットセット(サンドベージュ)(8,52含む)
ネジ ST3×6PT
パワーボックスセット(アグレッシブグリーン)
パワーボックスセット(フォレストグリーン)
パワーボックスセット(サンドベージュ)
スイッチキャップセット(8入)
ラバーパッキンセット
USB基板
メイン基板
ハンドルセット
内容量1個注文コード65580535品番379722
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
品番379722部品名称ドアキャビネットセット(サンドベージュ)(8,52含む)形状図番9A
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする